A型改良剪定鋏7インチ金止

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14983546 品番TS096
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

女性に最適!剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。
鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。
専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の一品にます。
タイプは一回り小さい女性に優しいタイプ。 軽量にもすぐれ手の小さい方に最適。
果樹・造園・ガーデニング等、様々な生木全般に使用できます。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。

仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付 全長(mm)180 刃長(mm)56 使用目的剪定
注意
※鋏に使用しているネジは消耗品になります
※ガタツキが出始めましたら早めの交換をお願いします。
※ガタツキが出たままお使いになると鋏本体に不具合が発生します。
※最悪の場合修復困難となりますのでご注意ください

商品説明動画

メンテナンス方法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする