BALBIS(バルビス)
BALBIS(バルビス)の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
BALBIS(バルビス)の 焼付防止剤
パワーヒートグリース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14983589
品番
PHG-500J
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
超高音用耐熱グリース
用途
乾燥炉等超高温設備内の潤滑、焼付防止
蒸気、薬品、湿気等悪い条件下における潤滑
その他高温低速部における潤滑
使用温度範囲(℃)
-30〜1000
ちょう度
320(1号)
外観
茶系色ペースト
基油
グラファイト系
危険物の類別
非危険物