トーシンコーポレーション
トーシンコーポレーションの プランター・鉢
トーシンコーポレーションの 鉢・プランター・ポット
トーシンコーポレーションの プランター
NU YARD 【ニューヤード】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14983774
品番
NU-NY-K01M-GR
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
トラディショナルな形状に、GRCの質感をプラスしたプランター。適度な重量感と滑らかなフォルムが特徴です。
用途
商業施設・個人店舗・スモールオフィス・個人邸
材質
GRC
質量(kg)
20
色
グレー
容量(L)
40
外径(Φmm)
500
排水
穴なし
外高(mm)
450
注意
※自然な風合いを残す仕上げの為、外観上の仕上りに個体差があります。
※製法上、25mm程度までの気泡痕があります。
※色味等、参考写真と異なる場合があります。
※製品特性上、設置状況により白華現象が部分的に発生する場合があります。
※商品の色は、工法や印刷により写真とは多少異なる場合があります。
※重ねて入れる場合は、表面に傷がつくことがあります。
※現場納入は不可とさせていただきます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310