ノーリツ
ノーリツの キッチン
ノーリツの 調理機器
ノーリツの ガスコンロ
マルチグリル用調理オプション キャセロールL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14984955
品番
DP0148
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
煮もの・蒸しもの・パンなど、従来のグリルでは作れなかった本格料理も簡単に作れる深型の専用調理容器
材質
アルミ
質量(kg)
2
容量(mL)
2100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×348×74.5
対応機種
プログレ、ピアットマルチグリル
塗装
セラミック塗装
関連資料:
商品仕様図(0.12MB)
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません