ノーリツ
ノーリツの キッチン
ノーリツの 調理機器
ノーリツの ガスコンロ
マルチグリル用調理オプション 波型プレートパンL(ピアットマルチグリル用)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14984980
品番
DP0149
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
肉、魚、トーストや焼きおにぎりに。こんがりと焼き目がつき、余分な脂が波型の溝に落ちてヘルシーに焼き上げられます。
材質
アルミ
質量(kg)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×345×46.5
対応機種
ピアットマルチグリル
塗装
セラミック塗装
関連資料:
商品仕様図(0.18MB)
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません