ノーリツ
ノーリツの キッチン
ノーリツの 調理機器
ノーリツの ガスコンロ
マルチグリル用調理オプション 油はねガードL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14984989
品番
DO0150
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
プレートパンL、波型プレートパンL、波型プレートパンLグラネと合わせて使うと庫内への油の飛び散りを軽減します。
材質
金属
質量(g)
386
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
238.4×309.4×28
対応機種
プログレ、ピアットマルチグリル
塗装
セラミック塗装
関連資料:
商品仕様図(0.15MB)
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません