INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 水栓部品
取替用スイッチ付多機能シャワーセット(減圧弁付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14985375
品番
BF-SM6MB(1.6)-AT
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
快適なバスタイムをアシストする操作性に優れたシャワーヘッド
付属品
減圧弁付シャワーエルボ90°
接続ねじ
工具締め:G1/2
ホース長さ(m)
メタルホース:1.6
シャワー種類
エコアクアスイッチシャワーSPA(めっき仕様)