槌屋ヤック
槌屋ヤックの トラック電装
槌屋ヤックの トラック車高灯
閃光車高灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14986897
品番
CE-462
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
面発光で美しく、存在感ある光を放つLED車高灯
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用しています。
材質
本体:ABS、レンズ:アクリル
色
ブルーイッシュホワイト
全光束(Lm)
約82
定格電流(mA)
(DC14V時)約130、(DC28V時)約70
定格電圧範囲(V)
DC10〜32
注意
※車両コードとの接続部防水処理を確実に行なってください。
※高圧洗浄機や洗車機による洗車はおやめください。