CV-264 トラック用 助手席ポケット BK 槌屋ヤック 14986915 CV-264 トラック用 助手席ポケット BK 槌屋ヤック 14986915 CV-264 トラック用 助手席ポケット BK 槌屋ヤック 14986915 CV-264 トラック用 助手席ポケット BK 槌屋ヤック 14986915 CV-264 トラック用 助手席ポケット BK 槌屋ヤック 14986915

トラック用 助手席ポケット BK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14986915 品番CV-264
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

トラック助手席にマジックテープで簡単取り付け
大型車・中型車・小型車(一部除く)のトラックに取り付け可能
大型ポケット:バインダーや納品書
小型ポケット:ペンやカッター、小物類
サイドポケット:ペットボトルやマイボトル(Φ80)
リアポケット:寝台から入れられる
4つのポケットで便利に収納できる

用途助手席を収納スペースに ブラック
注意
※助手席の後ろにシートをロックする金具など付いている車両は不可
※取付される車種により、装着感は異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする