CE-493 超流星ダウンライトワイド3アングル 槌屋ヤック 14986949 CE-493 超流星ダウンライトワイド3アングル 槌屋ヤック 14986949 CE-493 超流星ダウンライトワイド3アングル 槌屋ヤック 14986949 CE-493 超流星ダウンライトワイド3アングル 槌屋ヤック 14986949

超流星ダウンライトワイド3アングル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14986949 品番 CE-493
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

影のない均一な光で地面を明るくワイドに照らす。
2軸式で光の角度を調節することができる。
マーカーランプと共締めして取り付ける。
マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能。

レンズ色クリア 定格電圧(V)DC24 角度調整範囲上下左右可能 明るさ(Lx)(1m直下/DC28V時)約180 光源色ホワイト 取付方向マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能 定格電流(mA)(DC28V時)約50 LED使用数(個)パワーLED12 定格電圧範囲(V)DC20〜32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
トラック最後尾灯
運輸・通信業

トラックで地面に照射させる目的で取り付けしました。もう少し明るいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする