Y-67 デコキャップ リア用樹脂41mm 槌屋ヤック 14987098 Y-67 デコキャップ リア用樹脂41mm 槌屋ヤック 14987098

デコキャップ リア用樹脂41mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード14987098 品番Y-67
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ステンレス製スプリングでホイールナットにしっかり固定

用途ホイールナットを泥・ホコリ等から保護するファッショナブルなナットキャップ。 材質ABS・メッキ 形状丸型 高さ(mm)約52 適合ナット41mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする