Y-75 デコキャップ フロント用樹脂41mm 槌屋ヤック 14987107 Y-75 デコキャップ フロント用樹脂41mm 槌屋ヤック 14987107 Y-75 デコキャップ フロント用樹脂41mm 槌屋ヤック 14987107 Y-75 デコキャップ フロント用樹脂41mm 槌屋ヤック 14987107

デコキャップ フロント用樹脂41mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8個) 注文コード14987107 品番Y-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ステンレス製スプリングでホイールナットにしっかり固定

用途ホイールナットを泥・ホコリ等から保護するファッショナブルなナットキャップ。 材質ABS・メッキ 形状丸型 高さ(mm)約41 適合ナット41mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする