Y-76 デコキャップ リア用樹脂41mm 槌屋ヤック 14987116 Y-76 デコキャップ リア用樹脂41mm 槌屋ヤック 14987116 Y-76 デコキャップ リア用樹脂41mm 槌屋ヤック 14987116 Y-76 デコキャップ リア用樹脂41mm 槌屋ヤック 14987116

デコキャップ リア用樹脂41mm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8個) 注文コード14987116 品番Y-76
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ステンレス製スプリングでホイールナットにしっかり固定

用途ホイールナットを泥・ホコリ等から保護するファッショナブルなナットキャップ。 材質ABS・メッキ 形状丸型 高さ(mm)約52 適合ナット41mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14987116
2023-08-26
用途:
トラック
株式会社第一興業 様 (運輸・通信業)

ナットが古くなってたので、キャップでカバー
満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする