CV-204 カーテンランナー 15個入り 槌屋ヤック 14987195 CV-204 カーテンランナー 15個入り 槌屋ヤック 14987195 CV-204 カーテンランナー 15個入り 槌屋ヤック 14987195 CV-204 カーテンランナー 15個入り 槌屋ヤック 14987195

カーテンランナー 15個入り

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種日野 プロフィア・日野 プロフィアテラヴィ・日野 スペースレンジャー(2017年4月以降の車種はセンター部、リア部のみ装着可) 注文コード14987195 品番CV-204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は適合車種6種類から選べます 他の種類を見る

車種別のカーテンランナー

用途カーテン取付時の必需品 材質POM 乳白色 適合車種日野 プロフィア・日野 プロフィアテラヴィ・日野 スペースレンジャー(2017年4月以降の車種はセンター部、リア部のみ装着可) 入数15個入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする