本体
ユニペックス(UNI-PEX)
ユニペックス(UNI-PEX)の メガホン・ホイッスル・マイク
ユニペックス(UNI-PEX)の メガホン・ホイッスル・マイクオプション
収納ケース(WA-7用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14987265
品番
WA-1K
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ワイヤレスアンプWA-7シリーズ用収納カバーです。マイクロホンなどが収納できるポケット付き。
用途
WA-7シリーズワイヤレスアンプ専用収納カバー
材質
表皮:PVC+裏地:黒色布
質量(g)
約100
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
仕様書(0.04MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100