20インチ折りたたみセミファットバイク シマノ6段変速 フロントキャリア・リアサスペンション付き MF208シリーズ

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14987457 品番 MF-208-SA
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

【折りたたみセミファットバイク 20インチ MF-208のおすすめポイント】
●振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
●工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
●MTBのタイヤを少し太くしたタイヤは太すぎず、通勤通学からオフロードの走行まで扱いやすくなっています。
●リアサスペンションを装備。後輪にかかる路面からのショックを吸収するので、サドル部分へのショックをやわらげます。お尻へのショックを軽減する事で、乗り心地もバツグンです!
●フロントキャリアを標準装備。カゴを取り付ける事も可能です。
●シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
●電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。
●盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。
●路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。

用途自転車 折りたたみ自転車 セミファットバイク 20インチ LEDライト ワイヤーロック フロントキャリア 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車 付属品フロントキャリア・LEDライト・ワイヤーロック その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター・ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/BMXタイプハンドル差込式 備考/20×2.35タイヤ・折畳部二重ロック・Wギアカバー・フロントキャリア・リアサスペンション・LEDライト・ホルダー付ワイヤーロック・ディレイラーガード 他 材質リム:アルミ ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ サンドベージュ 本体質量(kg)17.5 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ20インチ 本体高さ(mm)960〜1030 適応身長(cm)150〜 本体長さ(mm)1550 適応体重(kg)75以下 サドルの高さ(mm)780〜970 本体幅(mm)570 変速段数6
注意
※適応身長150cm〜、適応体重75kg以下
※適応身長はあくまで目安となります。個人差がありますのでサドル地上高をご参照ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14987457
2024-08-26
用途:
直接仕事に使用するのではなく、健康のために一時間程度の自転車による気分転換に使用

前方に取り付けるLEDランプがどうしても寸法違いであると思われますが不可でした。
そこで、百均にて購入してとりつけました「

対象商品:
14987457
2024-03-17
用途:
リハビリ用
金融・保険業

未だ跨がった程度です。本当はミニサイクル(古いですね)欲しかったのですが。もう無いのですね(あったとしても電池で重たいアシスト型)知りませんでした。そこで、似た様なカタチ探せば、本品を探し当てました。折り畳み、6段ギア付きが魅力で、求めました。
丈夫な箱(二重段ボール)で届きました。ハンドル外された折り畳み状態で収まっていました。箱から出し、広げて、ペダルを自分で取付。工具が付属してました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする