GR-121-BK 防災対策自転車12ノーパンクタイヤ MYPALLAS 14987579 GR-121-BK 防災対策自転車12ノーパンクタイヤ MYPALLAS 14987579 GR-121-BK 防災対策自転車12ノーパンクタイヤ MYPALLAS 14987579 GR-121-BK 防災対策自転車12ノーパンクタイヤ MYPALLAS 14987579 GR-121-BK 防災対策自転車12ノーパンクタイヤ MYPALLAS 14987579

防災対策自転車12ノーパンクタイヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14987579 品番 GR-121-BK
参考基準価格(税別)¥63,455 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

12インチノーパンクタイヤ!折畳ペダル!場所を取らずにコンパクト収納可能!

用途通勤通学などの日常使いから、アウトドア、災害時の帰宅困難対策に! 付属品取扱説明書・保証書・組立工具 材質リム:アルミ ブレーキ前後輪:ダブルピボットキャリパーブレーキ ブラック 本体質量(kg)13 材質(フレーム)スチール 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)1170×980×580 タイヤサイズ12 ステム形状折畳二段式 装備Wギアカバー・スタンド・リフレクター ハンドル寸法(mm)560オールランダータイプ 適応体重(kg)75(上限) タイヤ幅(inch)12×1.75ノーパンク

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする