ワイズ
ワイズの バス用品
ワイズの ボディタオル/ボディブラシ
お肌想いの泡立つ綿タオル グリーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14987780
品番
BZ042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
綿100%のタオルなのにたっぷり泡立ち、きめ細かくクリーミーな泡が得られます。
色
グリーン
質量(g)
55
種類
タオル
混率(%)
綿100
寸法(cm)
33×90