曜日別特売
WSC350 溶接ノズルクリーナー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 14987877

 

WSC350 溶接ノズルクリーナー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 14987877
WSC350 溶接ノズルクリーナー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 14987877
WSC350 溶接ノズルクリーナー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 14987877
WSC350 溶接ノズルクリーナー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 14987877
WSC350 溶接ノズルクリーナー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 14987877
WSC350 溶接ノズルクリーナー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 14987877

溶接ノズルクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合ノズル350A用 ストレートタイプ注文コード14987877品番WSC350
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ガスシールドアーク溶接(MIG、MAG、CO2)トーチ専用のノズルクリーナー。
ノズルをトーチ本体に付けたままお使いいただけます。
固着した溶接スパッタがガリガリ取れる!
スパッタ溶接で溶接の品質が安定して仕上がりがキレイ!
こまめな除去でノズルが長持ちし、コスト削減に貢献。
ラチェットハンドルに取り付けて、スピーディーな作業。

用途ガスシールドアーク溶接(MIG、MAG、CO2)トーチ専用のノズルクリーナー・溶接スパッタの除去全長(mm)47質量(g)65穴径(Φmm)8対辺(mm)クリーナー部:15.8差込角(mm[inch])12.7 [1/2]ノズル内径(Φmm)16適合ノズル350A用 ストレートタイプ

商品説明動画

【工具】トーチ本体から外さずにスパッタ除去!溶接ノズルクリーナー WSC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする