WSC500 溶接ノズルクリーナー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 14987886 WSC500 溶接ノズルクリーナー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 14987886 WSC500 溶接ノズルクリーナー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 14987886 WSC500 溶接ノズルクリーナー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 14987886 WSC500 溶接ノズルクリーナー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 14987886 WSC500 溶接ノズルクリーナー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 14987886

溶接ノズルクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ノズル500A用 ストレートタイプ 注文コード14987886 品番WSC500
参考基準価格(税別)¥4,230 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は適合ノズルなど2種類から選べます 他の種類を見る

ガスシールドアーク溶接(MIG、MAG、CO2)トーチ専用のノズルクリーナー。
ノズルをトーチ本体に付けたままお使いいただけます。
固着した溶接スパッタがガリガリ取れる!
スパッタ溶接で溶接の品質が安定して仕上がりがキレイ!
こまめな除去でノズルが長持ちし、コスト削減に貢献。
ラチェットハンドルに取り付けて、スピーディーな作業。

用途ガスシールドアーク溶接(MIG、MAG、CO2)トーチ専用のノズルクリーナー・溶接スパッタの除去 全長(mm)47 質量(g)72 穴径(Φmm)8 対辺(mm)クリーナー部:18.5 差込角(mm[inch])12.7 [1/2] ノズル内径(Φmm)19 適合ノズル500A用 ストレートタイプ RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【工具】トーチ本体から外さずにスパッタ除去!溶接ノズルクリーナー WSC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする