サンエス
サンエスの 服飾小物
サンエスの 防寒用品 服飾小物
サンエスの 腹巻
カーボンヒートベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14987904
品番
EH32230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
3段階温度調節可能。シリコンケーブル通し、バッテリーポケット。発熱体取り外し可能。手洗い可能。(発熱ユニット取り外し必要)
セット内容
カーボンヒートベルト1枚・発熱ユニット
材質
ポリエステル
色
ブラック
サイズ
F
タイプ
ヒートポイント:腰1ヶ所
ウエスト(cm)
71〜90
連続使用時間(時間)
10000mAhバッテリー使用時:(強)約6、(中)約9、(弱)約15
注意
※低温やけどにご注意ください。
※使用環境によって連続稼働時間は異なります。ご了承ください。
※バッテリーは付属しておりません、。出力が2A以上のバッテリーをご使用ください。但し、全てのバッテリーとの動作を保証するものではありません。
※ご使用されるバッテリーの仕様・性能によっては、安全機能(オートパワーオフ)が働き、まれに電源が切れる場合があります。これは製品の不良ではありませんので再度電源をお入れいただき、ご使用ください。