カーボンヒートパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14987947 品番EH32240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

カーボンファイバー一体型です。3段階温度調節可能。ファスナー付きバッテリーポケット、左右脇ポケット。手洗い可能。

種別パンツ ブラック サイズLL タイプヒートポイント:3ヶ所(両前身と腰) 股下(cm)76 ウエスト(cm)88 連続使用時間(時間)(強)約5、(中)約5.5、(弱)約6 機能防寒・発熱 ヒートタイムプレ:5分(5分後に中温へ変更) 素材ポリエステル、後身:レーヨン・ナイロン・ポリウレタン
注意
※低温やけどにご注意ください。
※使用環境によって連続稼働時間は異なります。ご了承ください。
※バッテリーは付属しておりません、。出力が2A以上のバッテリーをご使用ください。但し、全てのバッテリーとの動作を保証するものではありません。
※ご使用されるバッテリーの仕様・性能によっては、安全機能(オートパワーオフ)が働き、まれに電源が切れる場合があります。これは製品の不良ではありませんので再度電源をお入れいただき、ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする