サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ボトムス
サンエスの 秋冬 ボトムス
カーボンヒートパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14987956
品番
EH32240
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
カーボンファイバー一体型です。3段階温度調節可能。ファスナー付きバッテリーポケット、左右脇ポケット。手洗い可能。
種別
パンツ
色
ブラック
サイズ
3L
タイプ
ヒートポイント:3ヶ所(両前身と腰)
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
94
連続使用時間(時間)
(強)約5、(中)約5.5、(弱)約6
機能
防寒・発熱
ヒートタイム
プレ:5分(5分後に中温へ変更)
素材
ポリエステル、後身:レーヨン・ナイロン・ポリウレタン
注意
※低温やけどにご注意ください。
※使用環境によって連続稼働時間は異なります。ご了承ください。
※バッテリーは付属しておりません、。出力が2A以上のバッテリーをご使用ください。但し、全てのバッテリーとの動作を保証するものではありません。
※ご使用されるバッテリーの仕様・性能によっては、安全機能(オートパワーオフ)が働き、まれに電源が切れる場合があります。これは製品の不良ではありませんので再度電源をお入れいただき、ご使用ください。