サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ヒートジャケット・ベスト
雷神ウォームベスト(発熱体セット&RD9290J バッテリーセット 2022)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
14988595
品番
BO31950
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
キルティングベスト。脇ポケット部に穴かがりをつけて、ベストを脱がずに操作可能。シックなキルティングで、防寒着の下、スーツの下など用途を問わず、インナーベストとしてご着用可能です。
セット内容
RD9270 雷神発熱ユニット(2枚セット)&RD9290J リチウムイオンバッテリーセット(2022)
種別
ベスト
色
9ブラック
サイズ
LL
胸囲(cm)
109
混率(%)
表:ポリエステル100、裏:タフタ(ポリエステル100)
肩幅(cm)
41
着丈(cm)
64
機能
防寒・発熱