柏田製作所
牛床革ズボン
商品レビューを投稿する
サイズ
L
L
LL
3L
4L
5L
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14988709
品番
38
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
国産なめし革使用しております。
サイズ
L
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
90
総丈(cm)
100
股上(cm)
30
素材
国産牛床革