柏田製作所
牛床革ズボン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
LL
L
LL
3L
4L
5L
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14988718
品番
38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
国産なめし革使用しております。
サイズ
LL
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
96
総丈(cm)
101.5
股上(cm)
30.5
素材
国産牛床革