曜日別特売
38 牛床革ズボン 柏田製作所 14988736

牛床革ズボン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1本注文コード14988736品番38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

国産なめし革使用しております。

サイズ4L股下(cm)73ウエスト(cm)108総丈(cm)104.5股上(cm)31.5素材国産牛床革
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする