柏田製作所
柏田製作所の エプロン
柏田製作所の 耐熱・耐切創エプロン
牛床革割烹着
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14988779
品番
39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
国産なめし革使用しております。
サイズ
3L
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
54
総丈(cm)
116
素材
国産牛床革
身幅(cm)
67