凍結性:PCMブロックが26℃をキープ!クーラーボックスや保冷バックに氷を入れて26℃以下うぃ維持すれば自然再生します。(環境温度により凍結時間は変わります)
可動性:PCMブロックを独自に配列、配置することで体を前に曲げる、後ろに反る、左右に回す、横に倒すたいった動きに対応します。また折りたたみが可能で小スペースに入れることが出来ます。
通気性:PCMブロックとブロックの間にAIRスペースを確保することにより体に密着しても蒸れを解消します。また空調ウエアと併用することでAIRスペースにファンの風が吹く抜けることでより快適に使用できます。
収納性:両肩に面ファスナーを採用し体つきに合わせたサイズ調整が可能、更に前パーツと後パーツが分離することでコンパクトに折りたためるため冷凍庫や冷蔵庫やクーラーBOXの隙間スペースへ収納しやすくなります。