ポッケde整理

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(2枚) 仕様片面ポケット・マチ・フタ(差込式)付2ポケット 注文コード14988910 品番NP-52M
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトなA5判が登場!差込式のフタで収容しやすく、立体物をスッキリ整理できます。

仕様片面ポケット・マチ・フタ(差込式)付2ポケット その他【とじ穴】20穴および80mm2穴兼用穴 材質PPシート製台紙(グレー)+PPシート(透明) 規格A5判 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【ポケット】108×158×10(5×2) 寸法(縦×横)(mm)221×173 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする