LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の パイプ式ファイル
ポッケde整理
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(2枚)
仕様
片面ポケット・マチ・フタ(差込式)付6ポケット
注文コード
14988928
品番
NP-56M
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトなA5判が登場!差込式のフタで収容しやすく、立体物をスッキリ整理できます。
仕様
片面ポケット・マチ・フタ(差込式)付6ポケット
その他
【とじ穴】20穴および80mm2穴兼用穴
材質
PPシート製台紙(グレー)+PPシート(透明)
規格
A5判
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【ポケット】70×78×10(5×2)
寸法(縦×横)(mm)
221×173
RoHS指令(10物質対応)
対応