ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
RO.TinyROO.glassy-A Silver
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14989461
品番
117002
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
わくわく!笑顔いっぱいの夏。自由なスタイルで楽しむ、夏の休日トート。最高なお出かけをイメージした「グラッシー」。水や汚れに強いターポリン素材。
色
Silver
質量(g)
約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.5×10.5×5
素材
表地:ポリ塩化ビニル、ポリエステル 持ち手:ポリエステル カラビナ付
ポケット
外側1箇所