ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
SN.ミディアム. リサイクルコットンH-A DENIMmix
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14989680
品番
128602
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
環境にやさしいリサイクルコットン素材のエコトート。ふんわりと気持ちの良い風合いに仕上がりました。オリジナルのヘリンボーン柄はやさしいカラーのグラデーションが特徴。
色
DENIMmix
質量(g)
約570
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48×32×24
素材
表地:綿、ポリエステル、レーヨン
ポケット
外側1箇所、内側2箇所、ボトルホルダー1箇所