EU.デリ.オスワリネコ-A SHIRO

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14989698 品番111001
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ベンチや膝の上に置くだけで、ほっこり癒される存在感。溢れるネコ愛を満たします。

SHIRO 質量(g)約120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×31×8 素材綿 裏ラミネート加工 持ち手:ポリエステル ポケット外側1箇所

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする