ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
EU.デリ.オスワリネコ-A HAI
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14989707
品番
111002
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ベンチや膝の上に置くだけで、ほっこり癒される存在感。溢れるネコ愛を満たします。
色
HAI
質量(g)
約120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27×31×8
素材
綿 裏ラミネート加工 持ち手:ポリエステル
ポケット
外側1箇所