ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
RO.TALL.glassy-A Silver
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14989978
品番
117102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
わくわく!笑顔いっぱいの夏。自由なスタイルで楽しむ、夏の休日トート。最高なお出かけをイメージした「グラッシー」。水や汚れに強いターポリン素材。濡れたタオルや冷たいボトルの持ち運びにも。
色
Silver
質量(g)
約370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×40×9
素材
表地:ポリ塩化ビニル、ポリエステル 持ち手:ポリエステル
ポケット
外側1箇所、内側1箇所