ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
EU.デリ.クロレ-B SILVER
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14990118
品番
110905
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
配色が楽しいトート。マチ付きポケットは、ケータイや交通系ICカード、マスクなど・・サッ!と出し入れしたいモノの指定席に!
色
SILVER
質量(g)
約320(柄差および若干の個体差がございます)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32×25×15.5
素材
表地:合成皮革 裏地:綿 持ち手:ポリエステル、綿 留め具:ドットボタン
ポケット
外側1箇所、内側1箇所