ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
EU.デリ.グルグルミイラ-A BLACK
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14990231
品番
129602
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
お出かけ先ではもちろん!お部屋では収納としても!四六時中くりくりお目々で、あなたを見守るトート。
色
BLACK
質量(g)
約150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29×24×12.5
素材
ポリエステル、ポリウレタン 持ち手:ポリエステル、ポリウレタン
ポケット
外側1箇所