ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
SC.MED.Wafer.ストライプ-A SAX
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14990267
品番
116501
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
フワフワした触り心地と暑い季節にもベタ付きにくい素材が特徴の”ウエッファ”シリーズ。”ウエッファ”はウエファースの単数形。生地やクリームが重なり合い、網目模様が特徴のウエファースから名付けました。
色
SAX
質量(g)
約260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45.5×32×12
素材
ポリエステル、合成皮革 留め具:プラホック
ポケット
外側1箇所、内側1箇所