ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
FE.ベビールー.CARO-B S-MINT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14990389
品番
134006
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
インナーに羽毛を施した、軽さが魅力のルートート。旅も楽しく、暖かく。旅先でのショッピングなどちょっとしたお出かけ、小ぶりでかわいいトートバッグです。
色
S-MINT
質量(g)
約240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23×18×8
素材
表地:ポリエステル 裏地:ポリエステル 持ち手:ポリエステル 中綿:フェザー、ダウン
ポケット
外側両側ファスナー付、内側2箇所