曜日別特売
PTR9520BK-BJ 段差スロープ PVC材質 カット可能 Ruedamann 14990836

PTR9520BK-BJ 段差スロープ PVC材質 カット可能 Ruedamann 14990836
PTR9520BK-BJ 段差スロープ PVC材質 カット可能 Ruedamann 14990836
PTR9520BK-BJ 段差スロープ PVC材質 カット可能 Ruedamann 14990836
PTR9520BK-BJ 段差スロープ PVC材質 カット可能 Ruedamann 14990836
PTR9520BK-BJ 段差スロープ PVC材質 カット可能 Ruedamann 14990836
PTR9520BK-BJ 段差スロープ PVC材質 カット可能 Ruedamann 14990836
PTR9520BK-BJ 段差スロープ PVC材質 カット可能 Ruedamann 14990836
PTR9520BK-BJ 段差スロープ PVC材質 カット可能 Ruedamann 14990836
PTR9520BK-BJ 段差スロープ PVC材質 カット可能 Ruedamann 14990836

段差スロープ PVC材質 カット可能

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本注文コード14990836品番PTR9520BK-BJ
参考基準価格(税別)¥2,999販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

この段差解消スロープはPVC材質で、柔らかいのに耐荷重性が高いです。臭い匂いがなくて、使用者に優しい。頑丈なPVC構造は耐傷性があり、衝撃に強く、静かな環境と室内外でも安心してご使用いただけます。この段差解消スロープ表面に滑り止め溝状設計があり、摩擦力を向上させ、滑り止め効果が抜群です。段差プレートは裁断可能な室内外にも適用のスロープです。幅広くて使用できない場合、ご希望までのサイズまでカットすることは可能。

用途
縁石歩道、階段、住宅、コンビニエンスストア、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な室内外場所に適用します。スクーター、ベビーカー、歩行器、車椅子スロープとして活躍です。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(kg)約1.45幅(cm)90耐荷重(kg)800高さ(cm)2奥行き(cm)10

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする