車椅子スロープ 折畳み式 アルミ製

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14991125 品番 MR619-2
参考基準価格(税別)¥12,999 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

車椅子スロープの表面にある溝状のデザインは滑り止め効果がいいです。先端プレートの底部に厚いゴム製のパッドが付いており、使用中にスロープがズレにくい。折畳み式で、車のトランクや家の狭いコーナーに気楽に収納可能です。そして側面に取っ手が付き、持ち運びには便利です。

用途折畳みスロープは階段、敷居、玄関に車椅子の上り下りをもっとスムーズにされ、貨物の運搬も気楽になれます。車椅子、電動車椅子、手押し車、自転車、カートなど幅広く利用できます 材質アルミ 質量(kg)約5.03 幅(cm)38 耐荷重(kg)300 長さ(cm)60.5 高さ(cm)5.5
注意
※ご注意:スロープの片側だけを利用する場合、反対側が上がらないように付属のピンでスロープを固定してください。オートバイや電動三輪車には適用しません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-10
用途:
車いす段差用
医療・福祉・介護関連業

価格満足 框が傷だらけになるので裏面の保護テープが必須:もとの商品についていますが役不足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする