パッケージ
Performance Tool
Performance Toolの はかり
Performance Toolの 台はかり
Performance Toolの 防塵/防水デジタル台はかり
デジタル吊りはかり
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
14991186
品番
W1478
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
最大300kgまで計測できる吊りはかりです。Kgとlbとストーンの表示が可能。
ひょう量(kg)
300
電源
CR2032ボタン電池2個
分解能
0.1kg
グリーン購入法
適合