※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Performance Tool
Performance Toolの セメント/アスファルト
Performance Toolの コンクリート
シリコンテープ(自己融着タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
14991195
品番
W505
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
自己融着シリコンテープです。配管・ホースの漏れ防止、柄やハンドルなどのグリップ、緩衝材、断熱材として。
厚さ(mm)
0.5
長さ(m)
3
使用温度範囲(℃)
-101〜260
テープ幅(mm)
25.4
時間
【完全融着】約24時間
危険物の類別
非危険物