SB3608DA (XPZ) 36V コードレスベルトサンダ HiKOKI(旧:日立工機) 14991465 SB3608DA (XPZ) 36V コードレスベルトサンダ HiKOKI(旧:日立工機) 14991465 SB3608DA (XPZ) 36V コードレスベルトサンダ HiKOKI(旧:日立工機) 14991465 SB3608DA (XPZ) 36V コードレスベルトサンダ HiKOKI(旧:日立工機) 14991465

36V コードレスベルトサンダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品電池BSL36A18X、急速充電器、エンドレス研磨ベルトWA#80、#120、ダストバック、電池カバー 注文コード14991465 品番SB3608DA (XPZ)
参考基準価格(税別)¥91,900 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

「手軽に素早く、パワフル研磨」
業界初!76mmクラスコードレスベルトサンダ登場(国内電動工具メーカーにおいて)
AC品並みの研削性能!
AC品並みの集じん性能!
待望のコードレス化でコードを気にせず取り回しが良い
コンパクト+壁際研削で使いやすさ向上!
5段変速+オートモード搭載
(オートモード時は負荷に応じて最低⇔最高速度を自動切換)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途木材・竹・鋼材の表面仕上、研削 付属品電池BSL36A18X、急速充電器、エンドレス研磨ベルトWA#80、#120、ダストバック、電池カバー 質量(kg)4.3(BSL36A18X装着時) モーター直流ブラシレスモーター ベルト速度(m/s)1:2.0/2:3.7/3:5.2/4:6.7/5:7.5/オート:2.0(軽負荷時)、7.5(高負荷時) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)325×199×150(BSL36A18X装着時) 使用電池マルチボルト蓄電池 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36 充電時間(分)約25 研磨ベルト寸法(mm)76×533 振動3軸合成値(m/s2)3
関連資料:(1.32MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする