36V コードレス振動ドライバドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 充電時間(分)- 注文コード14991499 品番DV36DC (NN)
参考基準価格(税別)¥50,200 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は充電時間など2種類から選べます 他の種類を見る

「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」
36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード)
モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現
従来機比-14mmのコンパクトボディ!
ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止
スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります)
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能)
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め 付属品フック、サイドハンドル 質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時) 打撃数(min-1[回/分])低速:0〜8250、高速:0〜33000 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0〜550、高速:0〜2200 チャック能力(mm)1.5〜13 モーターDCブラシレスモーター 穴あけ能力(mm) 鉄工20 穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38) ねじ締め能力(mm) 小ねじ6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70 チャック(mm)キーレスチャック13 バッテリー電圧(V)36 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:155[1582]、高速:110[1122] 穴あけ能力(mm) アルミ20 充電時間(分)- 穴あけ能力(mm) モルタル22 クラッチ数(段)22 クラッチトルク(N・m)約1.5〜約8.0(22段) 適合バッテリーマルチボルトバッテリー
関連資料:(2.16MB)
注意
※バッテリー、充電器、ケースは別売です。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする