注意
※周囲の状況、環境により効果に差があります。
※駐車監視モードで録画された映像は専用フォルダに記録されます。
※記録時間は付属microSDカード(32GB)で各設定を、録画サイズ【HD】/画質【低画質】/フレームレート【17.5fps】に設定した場合の時間です。ただし、車両バッテリー電圧を監視しているため、電圧が設定電圧以下に低下した場合、駐車監視モードは停止します。
※運転支援機能は、事故を未然に防ぐものではありません。運転時は必ず実際の交通状況に注意して安全運転を行なってください。
※一部機能はGPSを受信していない状態では動作しません。
※周囲の状況、天候、先行車の形状、色や本体の取付位置によってはうまく働かない場合があります。
※パソコンのスペックにより滑らかに再生できない場合があります。
※
※ビューワーソフト情報のダウンロードはこちら(型番:AG426-DRC)
※初期設定:録画サイズ【FULL HD】/フレームレート【27.5fps】/画質【高画質】
※録画サイズやフレームレート、画質の設定により記録時間は異なります。
※タイムラプス録画は除きます。
※上記の記録時間はあくまで参考値です。