YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ハロゲン電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ローボルトハロゲン電球
エコクールハロゲンシャイン50W形狭角
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14992366
品番
JDR110V30WUVNKH3E11YZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
省電力設計
UVカット仕様、カバーガラス付き
消費電力(W)
30
全光束(Lm)
390
中心光度(cd)
3800
明るさ
50W形
材質
ガラス、セラミック
全長(mm)
62
質量(g)
約50
タイプ
狭角
定格電圧(V)
110
口金
E11
定格寿命(時間)
3000
電球形状
ハロゲン電球
ビーム角(度)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
径(mm)
50.5
電球の種類
白熱電球