YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ハロゲン電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ローボルトハロゲン電球
エコクールハロゲンシャイン75W形狭角
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14992409
品番
JDR110V50WUVNKH3E11YZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
省電力設計
UVカット仕様、カバーガラス付き
材質
ガラス、セラミック
全長(mm)
62
質量(g)
約50
タイプ
狭角
消費電力(W)
50
定格電圧(V)
110
口金
E11
全光束(Lm)
730
定格寿命(時間)
3000
電球形状
ハロゲン電球
ビーム角(度)
10
中心光度(cd)
5900
明るさ
75W形
RoHS指令(10物質対応)
対応
径(mm)
50.5
電球の種類
白熱電球