YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ハロゲン電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ローボルトハロゲン電球
エコクールハロゲンシャイン中角2P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14992418
品番
JDR110V50WUVMKH3E112PYZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
省電力設計
UVカット仕様、カバーガラス付き
消費電力(W)
50
全光束(Lm)
730
中心光度(cd)
3200
明るさ
75W形
材質
ガラス、セラミック
全長(mm)
62
質量(g)
約50
タイプ
中角
定格電圧(V)
110
口金
E11
定格寿命(時間)
3000
電球形状
ハロゲン電球
ビーム角(度)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
径(mm)
50.5
電球の種類
白熱電球